›

DS-C80K-01HO KVM OUTPUT CONTROLLER

Cod. Rexel HIK302301275
Cod. Produttore 302301275
Cod. EAN 6942160480367

Informazioni principali

  • Tipo: Controller KVM
  • Funzione: Gestione output video
  • Compatibilità: Multi-computer
  • Materiale: Alta qualità
  • Affidabilità: Prestazioni stabili
  • Integrazione: Flessibile
  • Serie: DS-C80K-01HO
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Il controller di uscita KVM DS-C80K-01HO è un dispositivo avanzato progettato per la gestione efficiente di segnali video, tastiera e mouse in ambienti professionali. Grazie alla sua tecnologia integrata, permette il controllo simultaneo di più computer da una singola postazione, ottimizzando lo spazio e migliorando la produttività. Il design robusto e compatto lo rende ideale per installazioni in contesti industriali e di automazione, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. Questo controller è una soluzione essenziale per chi necessita di un sistema di gestione centralizzato e sicuro delle periferiche informatiche. Descrizione del produttore: Il controller KVM DS-C80K-01HO è un dispositivo avanzato progettato per gestire in modo efficiente l'output di segnali video e di controllo. Ideale per ambienti professionali, offre una soluzione affidabile per la commutazione e il controllo di più computer tramite un'unica interfaccia. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni stabili e durature, facilitando la gestione centralizzata dei sistemi informatici. Questo controller KVM supporta diverse configurazioni di connessione, assicurando compatibilità e flessibilità nell'integrazione con altre apparecchiature elettroniche.
DS-C80K-01HO KVM OUTPUT CONTROLLER