›

DS-B31-16H32H CONTROLLER DECODER

Cod. Rexel HIK301902427
Cod. Produttore 301902427
Cod. EAN 6942160478258

Informazioni principali

  • Serie: DS-B31-16H32H
  • Ingresso HDMI: 16 canali
  • Uscita HDMI: 32 canali
  • Risoluzione max: 4K
  • Consumo: ≤ 300 W
  • Dimensioni: 442x128x342 mm
  • Alimentazione: 100-240 VAC
  • Decodifica video: 512 canali

Descrizione del prodotto

Controller decoder DS-B31-16H32H progettato per applicazioni elettriche avanzate. Questo dispositivo consente una gestione efficiente dei segnali e delle comunicazioni in impianti complessi, garantendo affidabilità e precisione nelle operazioni di controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per integrazioni in sistemi di automazione e controllo, offre prestazioni elevate grazie alla sua tecnologia avanzata e compattezza. Un componente essenziale per ottimizzare la funzionalità degli impianti elettrici, facilitando la gestione e la programmazione dei dispositivi collegati. Descrizione del produttore: Il controller decoder DS-B31-16H32H è un dispositivo avanzato progettato per la gestione e la commutazione di segnali video HDMI, con 16 canali di ingresso e 32 canali di uscita HDMI. Realizzato secondo lo standard rackmount 3 U e basato sull'architettura ATCA, è ideale per sistemi di videosorveglianza di piccole e medie dimensioni. Offre una gestione modulare e flessibile, con supporto per codifica video H.265 e H.264, e decodifica fino a 256 canali HD. Supporta la visualizzazione su pareti video fino a 32 schermi, con la possibilità di aprire fino a 512 finestre contemporaneamente e gestire fino a 128 scene personalizzabili. Il dispositivo garantisce stabilità grazie alla ventola intelligente con regolazione automatica della temperatura e offre compatibilità con protocolli ONVIF per l'accesso e la gestione via client mobile, PC e web. Dispone di interfacce USB, porte seriali e alimentazione da 100 a 240 VAC con consumo massimo di 300 W. Le risoluzioni supportate includono fino a 4K per ingresso e uscita video, con capacità di gestione audio integrata tramite HDMI. Dimensioni compatte e peso contenuto facilitano l’installazione e la manutenzione, rendendo questo controller decoder una soluzione tecnologica completa per sistemi di controllo video avanzati.
DS-B31-16H32H CONTROLLER DECODER