Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303617484
Cod. Produttore
303617484
Cod. EAN
6931847188122

Informazioni di prodotto

NVR 64 canali IP 8K HDMI con supporto H.265+
Descrizione del produttore: Il modello HIK303617484 è un NVR avanzato progettato per gestire fino a 64 ingressi video e 16 ingressi di comando, rendendolo ideale per applicazioni di sorveglianza di grandi dimensioni. Questo dispositivo è dotato di un segnalatore di movimento video, che aumenta ulteriormente la sicurezza e la vigilanza. La sua capacità di registrazione digitale assicura una qualità superiore delle immagini e una gestione efficiente dei dati. La struttura robusta del NVR garantisce un funzionamento affidabile in vari ambienti. Con un design intuitivo, è facile da installare e configurare, rendendo la sorveglianza accessibile anche per utenti meno esperti. Questo NVR rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un sistema di sorveglianza versatile e altamente performante.

larghezza

445 mm

altezza

75 mm

profondità

400 mm

velocità di trasmissione max.

400 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte LAN

2

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi di comando

16

numero max. di ingressi video

64

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

Numero di slot per dischi rigidi

4

Capacità di memoria per disco rigido

16 TERABYTE

Produttore

DS-7764NI-M4 NVR SERIE 7700 M