Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303621110
Cod. Produttore
303621110
Cod. EAN
6942160488257

Informazioni di prodotto

NVR 32 canali IP con 16 porte PoE AcuSense & AcuSearch
Descrizione del produttore: Il registratore di rete NVR modello DS-7732NXI-K4/16P è progettato per la gestione avanzata di sistemi di videosorveglianza, supportando fino a 32 canali video e 16 canali PoE integrati. Questo dispositivo è dotato di funzionalità di segnalazione del movimento video per un monitoraggio efficiente e tempestivo. Ideale per applicazioni di sicurezza che richiedono un elevato numero di ingressi video, garantisce affidabilità e prestazioni elevate senza la necessità di ingressi di comando aggiuntivi o alimentatori ridondanti. La sua compatibilità con sistemi IP lo rende una soluzione versatile per il controllo e la registrazione di immagini in ambienti professionali.

larghezza

445 mm

altezza

75 mm

profondità

400 mm

velocità di trasmissione max.

256 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

20 W

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi video

32

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

200 W

Numero di videocamere preautorizzate

32

Numero di slot per dischi rigidi

4

Capacità di memoria per disco rigido

16 TERABYTE

Produttore

DS-7732NXI-K4/16P NVR 77K 32CH 16CH