Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303616145
Cod. Produttore
303616145
Cod. EAN
6931847175016

Informazioni di prodotto

NVR 16 ingressi IP Human Detection HDD 2TB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello HIK303616145 è un NVR di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella gestione della videosorveglianza. Con una capacità massima di 16 ingressi video e 16 ingressi di comando, questo dispositivo è ideale per sistemi di sicurezza complessi. La funzionalità di segnalatore di movimento video aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, consentendo di monitorare eventi critici in tempo reale. Grazie alla registrazione analogica, l'HIK303616145 offre una soluzione versatile per le esigenze di sorveglianza. La compatibilità con risoluzioni fino a 4K garantisce immagini nitide e dettagliate, fondamentali per l'identificazione e la sorveglianza efficace. Questo NVR si distingue anche per la sua robustezza e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per ambienti commerciali e residenziali. La sua installazione è semplice e intuitiva, permettendo una rapida integrazione nel sistema di videosorveglianza esistente.

larghezza

445 mm

altezza

75 mm

profondità

400 mm

velocità di trasmissione max.

160 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

20 W

Numero di porte LAN

2

tipo di registrazione

Analogico

numero max. di ingressi di comando

16

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di videocamere preautorizzate

16

Numero di slot per dischi rigidi

4

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

Produttore

DS-7716NXI-K4 NVR 77K 16CH 4K