›

DS-7608NI-M2 NVR 8CH 12MP 2HDD

Cod. Rexel HIK303616292
Cod. Produttore 303616292
Cod. EAN 6931847172831

Informazioni principali

  • Ingressi video IP: 8 canali
  • Risoluzione massima: 12 MP
  • Compressione video: H.265+/H.265/H.264+/H.264
  • Banda in ingresso: 128 Mbps
  • Uscite video: HDMI 8K, VGA
  • Capacità storage: 2 HDD fino a 16 TB
  • Interfacce di rete: 2x Ethernet 10/100/1000 Mbps
  • Serie: M Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-7608NI-M2 è un NVR professionale a 8 canali con supporto per risoluzioni fino a 12 MP e capacità di registrazione dual-stream che utilizza i formati video H.265+/H.265/H.264+/H.264 per ottimizzare lo spazio di archiviazione riducendolo fino al 75%. Supporta fino a 8 ingressi video IP con banda in ingresso fino a 128 Mbps e decodifica simultanea fino a 8 canali a 8 MP. Dotato di uscite video HDMI e VGA indipendenti, garantisce una qualità video fino a 8K. Il dispositivo dispone di due interfacce SATA per il collegamento di hard disk fino a 16 TB ciascuno e supporta la riproduzione simultanea di 8 canali. Tra le funzioni intelligenti spiccano il supporto a più eventi di Video Content Analytics, tra cui rilevamento movimento, attraversamento linea, intrusione, heat map, riconoscimento targhe (ANPR) e conteggio persone. È inoltre possibile sovrapporre informazioni POS in tempo reale e durante la riproduzione, con registrazione e allarmi attivati da eventi POS. La connettività è garantita da due porte Ethernet 10/100/1000 Mbps auto-adattive, con supporto per protocolli di rete avanzati come TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, ONVIF e DDNS, oltre a un accesso web senza necessità di plug-in. Il dispositivo offre inoltre interfacce audio bidirezionali, ingressi e uscite allarme e porte USB 2.0 e 3.0. Il design compatto e l'efficienza energetica con consumo inferiore a 15 W lo rendono ideale per sistemi di videosorveglianza avanzati e affidabili.

Caratteristiche tecniche

larghezza

384 mm

altezza

52 mm

profondità

317 mm

velocità di trasmissione max.

128 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte LAN

2

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi di comando

4

numero max. di ingressi video

8

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di videocamere preautorizzate

8

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

16 TERABYTE

DS-7608NI-M2 NVR 8CH 12MP 2HDD