Prodotti /

Cod. Rexel
HIK300220320
Cod. Produttore
300220320
Cod. EAN
6954273648787

Informazioni di prodotto

DS-7116HQHI-K1 : DVR 16 CH 3MP TVI + 1x HDD 1TB VIDEO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DVR HIK300220320 è un dispositivo avanzato progettato per la registrazione video di alta qualità. Con una capacità di gestire fino a 16 ingressi video, questo sistema offre una soluzione robusta per la sorveglianza e la sicurezza. È dotato di un segnalatore di movimento video, che migliora ulteriormente la capacità di monitoraggio, consentendo di rilevare e registrare eventi significativi in tempo reale. La sua compatibilità con segnali analogici garantisce un'installazione semplice e versatile in vari ambienti. La struttura del DVR è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. Questo dispositivo è ideale per chi cerca un sistema di sorveglianza completo e affidabile, capace di rispondere a esigenze di sicurezza sia residenziali che commerciali.

larghezza

285 mm

altezza

210 mm

profondità

48 mm

velocità di trasmissione max.

128 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

Altro

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

Produttore

DS-7116HQHI-K1 DVR 71K 16CH 3MP