Prodotti /

Cod. Rexel
HIK300226918
Cod. Produttore
300226918
Cod. EAN
6931847123260

Informazioni di prodotto

DS-7108HQHI-K1 : DVR 8 CH 3MP TVI + 1x HDD 1TB VIDEO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il HIK300226918 è un DVR di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di sorveglianza moderne. Con un massimo di 4 ingressi video, questo dispositivo offre una soluzione versatile per la registrazione e la gestione delle immagini in alta definizione. La presenza di un segnalatore di movimento video permette un monitoraggio attivo e tempestivo, aumentando la sicurezza degli ambienti sorvegliati. Questo DVR è compatibile con telecamere da 3MP, garantendo immagini chiare e dettagliate. La sua installazione è semplice e intuitiva, rendendolo adatto per diverse applicazioni, sia residenziali che commerciali. Con un design robusto e un'eccellente qualità costruttiva, il HIK300226918 è la scelta ideale per chi cerca un sistema di sorveglianza affidabile e performante.

larghezza

265 mm

altezza

48 mm

profondità

223 mm

velocità di trasmissione max.

40 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

10 W

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

36 W

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

6 TERABYTE

Produttore

DS-7108HQHI-K1 DVR 71K 8CH 3MP