Prodotti /

Cod. Rexel
HIK300226668
Cod. Produttore
300226668
Cod. EAN
6941264086352

Informazioni di prodotto

DS-7104HQHI-K1 : DVR 4 CH 3MP TVI + 1x HDD 1TB VIDEO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DVR DS-7104HQHI-K1 rappresenta una soluzione avanzata per la registrazione video, ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Con la capacità di gestire fino a quattro ingressi video, questo dispositivo consente di monitorare e registrare immagini in alta definizione con una risoluzione di 3MP. La sua struttura è progettata per garantire una lunga durata e una protezione efficace, rendendolo adatto a diversi ambienti di installazione. Il DVR è dotato di un alimentatore ridondante, che assicura un funzionamento continuo, anche in caso di guasti. La presenza di un DVD integrato facilita la registrazione e la gestione dei dati, offrendo un ulteriore livello di comodità. Grazie alla sua compatibilità con sistemi di registrazione analogica, il DS-7104HQHI-K1 si adatta perfettamente a diverse esigenze di sicurezza, rendendolo un elemento essenziale per la sorveglianza moderna.

larghezza

200 mm

altezza

45 mm

profondità

200 mm

velocità di trasmissione max.

128 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

numero max. di ingressi video

4

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

Altro

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

6 TERABYTE

Produttore

DS-7104HQHI-K1 DVR 71K 4CH 3MP