Prodotti /

Cod. Rexel
HIK300220319
Cod. Produttore
300220319
Cod. EAN
6954273648770

Informazioni di prodotto

DVR 4 canali Hybrid HDTVI/AHD/CVI/IP 6CH H.265

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DVR DS-7104HQHI-K1 è un dispositivo di registrazione video versatile, progettato per gestire fino a quattro ingressi video, offrendo una soluzione ideale per la sorveglianza e la sicurezza. Con una risoluzione di 3MP, garantisce immagini chiare e dettagliate, rendendolo perfetto per ambienti commerciali e residenziali. Questo modello include un'uscita per DVD, permettendo la registrazione e la riproduzione dei video in modo semplice e pratico. La presenza di un alimentatore ridondante assicura un funzionamento continuo e affidabile, riducendo il rischio di interruzioni. La sua installazione è semplice e flessibile, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un sistema di sorveglianza efficiente e di alta qualità. Con il DS-7104HQHI-K1, la sicurezza è sempre al primo posto.

larghezza

200 mm

altezza

45 mm

profondità

200 mm

velocità di trasmissione max.

128 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

numero max. di ingressi video

4

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

Altro

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

6 TERABYTE

Produttore

DS-7104HQHI-K1 DVR 71K 4CH 3MP