Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317200512
Cod. Produttore
317200512
Cod. EAN
6936422113315

Informazioni di prodotto

Adattatore USB Wi-Fi 6 AX300 con antenna ad alto guadagno
Descrizione del produttore: Adattatore USB Wi-Fi 6 DS-3WRU3X-H progettato per garantire connessioni wireless rapide e stabili. Questo dispositivo supporta la tecnologia Wi-Fi 6, offrendo prestazioni migliorate in termini di velocità e capacità di rete. Ideale per aggiornare computer o dispositivi con connettività wireless avanzata, assicura una trasmissione dati efficiente e una maggiore copertura. La sua interfaccia USB facilita l’installazione e l’uso immediato, rendendolo una soluzione pratica per migliorare l’esperienza di rete domestica o professionale.

larghezza

48 mm

altezza

20 mm

profondità

8 mm

velocità di trasmissione max.

300 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

1,25 W

tipo di bus

USB

protocollo radio

IEEE 802.11 a/c

collegamento per antenna esterna

codifica

WPA2

Compatibile Wi-Fi

banda di frequenza

2,4 GHz

frequenza

2,4 ... 2,4 GIGAHERTZ

Produttore

DS-3WRU3X-H ADATTATORE USB WI-FI 6