Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317200511
Cod. Produttore
317200511
Cod. EAN
6936422113322

Informazioni di prodotto

Adattatore USB Wi-Fi 6 AX300 compatto
Descrizione del produttore: Adattatore Nano USB Wi-Fi compatto e versatile, progettato per garantire una connessione wireless stabile e veloce. Ideale per dispositivi che richiedono un accesso semplice e immediato alla rete Wi-Fi, questo adattatore offre un design discreto e un'installazione plug-and-play senza complicazioni. Perfetto per migliorare la connettività di computer portatili e desktop, assicurando prestazioni affidabili e una copertura efficiente in ambienti domestici o professionali.

larghezza

21 mm

altezza

15 mm

profondità

7,7 mm

velocità di trasmissione max.

300 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

1,25 W

tipo di bus

USB

protocollo radio

IEEE 802.11 a/c

codifica

WPA2

Compatibile Wi-Fi

banda di frequenza

2,4 GHz

frequenza

2,4 ... 2,4 GIGAHERTZ

Produttore

DS-3WRU3X ADATTATORE NANO USB WI-FI