›

DS-3WR12C-E ROUTER WI-FI 5

Cod. Rexel HIK317200524
Cod. Produttore 317200524
Cod. EAN 6936422120917

Informazioni principali

  • Velocità Wi-Fi: 5
  • Antenne: 4 esterne
  • Copertura: estesa
  • Design: compatto
  • LED: monitoraggio stato
  • Uso: domestico/ufficio
  • Gestione: semplice
  • Serie: DS-3WR12C-E

Descrizione del prodotto

Router Wi-Fi 5 DS-3WR12C-E, dispositivo di connettività avanzato progettato per garantire una rete wireless stabile e performante. Ideale per ambienti domestici e uffici, offre una copertura efficiente e velocità di trasmissione elevate. Il router supporta le tecnologie più recenti per assicurare una connessione affidabile e sicura, facilitando la gestione del traffico dati e migliorando l’esperienza di navigazione e streaming. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi contesto elettrico. Descrizione del produttore: Il router DS-3WR12C-E è un dispositivo di rete avanzato che supporta la tecnologia Wi-Fi 5, garantendo connessioni wireless veloci e stabili. Dotato di quattro antenne esterne, assicura una copertura estesa e un segnale potente, ideale per ambienti domestici e piccoli uffici. Il design compatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto, mentre le luci LED frontali permettono di monitorare lo stato della connessione e delle porte di rete. Questo router è progettato per offrire prestazioni affidabili e una gestione semplice della rete wireless, ottimizzando l’esperienza di navigazione e streaming.
DS-3WR12C-E ROUTER WI-FI 5