›

DS-3WFB-S-5ACG WIRELESS BRIDGE WIFI

Cod. Rexel HIK317200676
Cod. Produttore 317200676
Cod. EAN 6936422174385

Informazioni principali

  • Frequenza: 5 GHz
  • Velocità max: 867 Mbps
  • Protezione: IP55
  • Interfaccia: 1x RJ45 Gigabit
  • Alimentazione: 48V 0.5A PoE
  • Temperatura: -40 °C a 65 °C
  • Montaggio: su palo
  • Serie: DS-3WFB-S-5ACG

Descrizione del prodotto

Il DS-3WFB-S-5ACG è un bridge wireless WiFi progettato per garantire una connessione stabile e ad alta velocità in ambienti elettrici. Questo dispositivo consente di estendere reti wireless con facilità, offrendo una soluzione efficiente per la trasmissione dati senza fili. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e performance elevate, il bridge supporta protocolli avanzati per assicurare una comunicazione sicura e continua, facilitando l'integrazione in sistemi di automazione e controllo. La sua compattezza e la facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per infrastrutture di rete moderne nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La stazione base wireless DS-3WFB-S-5ACG opera nella banda a 5 GHz con una velocità di trasmissione fino a 867 Mbps, supportando lo standard IEEE 802.11ac. Progettata per applicazioni esterne come sistemi CCTV, strade cittadine e ambienti industriali, è dotata di antenna MIMO a 360° che garantisce flessibilità e prestazioni ottimali in configurazioni punto-multipunto. La trasmissione wireless può raggiungere una distanza fino a 5 km, con un consumo energetico tipico di 9 W e massimo di 12 W. Il dispositivo è resistente alle intemperie con protezione IP55 e funziona in un ampio intervallo di temperatura da -40 °C a 65 °C. Dispone di un'interfaccia di rete Gigabit RJ45 e supporta alimentazione PoE 48V 0.5A. Tra le funzionalità software si evidenziano il supporto TDMA, la selezione automatica/manuale del canale e la sicurezza WPA2-PSK con rete nascosta. L'installazione avviene tramite montaggio su palo, ideale per garantire connettività stabile e sicura in ambienti esterni.
DS-3WFB-S-5ACG WIRELESS BRIDGE WIFI