›

DS-3WFB-EI-5ACG WIRELESS BRIDGE WIF

Cod. Rexel HIK317200670
Cod. Produttore 317200670
Cod. EAN 6936422174316

Informazioni principali

  • Frequenza: 5 GHz
  • Velocità max: 867 Mbps
  • Portata wireless: fino a 5 km
  • Protezione: IP55
  • Alimentazione: PoE 802.3af
  • Interfacce: 2 porte RJ45 Gigabit
  • Sicurezza: WPA2-PSK
  • Serie: DS-3WFB-EI-5ACG

Descrizione del prodotto

Wireless bridge WiFi modello DS-3WFB-EI-5ACG, progettato per garantire una connessione stabile e veloce tra dispositivi senza l'uso di cavi. Ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono trasmissione dati affidabile e senza interruzioni. Questo dispositivo assicura una copertura estesa e una facile integrazione con reti esistenti, offrendo prestazioni elevate e sicurezza nelle comunicazioni wireless. Descrizione del produttore: La stazione base wireless DS-3WFB-EI-5ACG opera nella banda a 5 GHz con una velocità di trasmissione fino a 867 Mbps, ideale per applicazioni outdoor come videosorveglianza, strade cittadine e ambienti industriali. Dotata di antenna MIMO con copertura omnidirezionale a 360° o direzionale a 120°, consente collegamenti point-to-multipoint fino a 5 km di distanza. Supporta alimentazione PoE 802.3af e offre gestione della topologia di rete visualizzata e tecnologia di allarme in tempo reale. Le sue dimensioni compatte e la protezione IP55 garantiscono resistenza alle condizioni ambientali esterne. Dispone di due porte RJ45 Gigabit, modalità di sicurezza WPA2-PSK e funzioni di gestione avanzate via web e software dedicati.
DS-3WFB-EI-5ACG WIRELESS BRIDGE WIF