›

DS-3WF5000A-120 WIRELESS BRIDGE WIF

Cod. Rexel HIK317200736
Cod. Produttore 317200736
Cod. EAN 6936422174330

Informazioni principali

  • Frequenza: 5150-5850 MHz
  • Guadagno antenna: 20 dBi
  • Apertura orizzontale: 120°
  • Apertura verticale: 4°
  • Connettori: 2 x SMA maschio
  • Protezione: IP56
  • Temperatura lavoro: -40°C a 60°C
  • Serie: DS-3WF5000A-120

Descrizione del prodotto

Bridge wireless DS-3WF5000A-120, dispositivo progettato per garantire una connessione stabile e sicura in ambienti senza fili. Ideale per applicazioni che richiedono trasmissione dati affidabile, offre prestazioni elevate con un design compatto. Questo bridge wireless facilita l'integrazione di reti senza cavi, migliorando la flessibilità e la connettività degli impianti elettrici e di comunicazione. La tecnologia avanzata assicura una copertura estesa e una gestione efficiente del segnale, rendendolo adatto a soluzioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Antenna settoriale a doppia polarizzazione con apertura orizzontale di 120 gradi, progettata per operare nella banda di frequenza da 5150 MHz a 5850 MHz. Dotata di connettori SMA maschio doppi, offre un guadagno di 20 dBi e un angolo di apertura verticale di 4 gradi, ideale per coperture wireless ampie e stabili. Realizzata per il montaggio su palo con diametro da 30 a 70 mm, resiste a temperature estreme da -40 a 60 gradi Celsius e dispone di protezione IP56 contro polvere e acqua, garantendo affidabilità in ambienti esterni. Le dimensioni compatte e il peso contenuto ne facilitano l’installazione e l’integrazione in sistemi di comunicazione wireless professionali.
DS-3WF5000A-120 WIRELESS BRIDGE WIF