›

DS-3WF5000-SI-5ACG/2P WIRELESS BRID

Cod. Rexel HIK317200671
Cod. Produttore 317200671
Cod. EAN 6936422174361

Informazioni principali

  • Voltage: 5 V
  • Corrente: 2 A
  • Protezione: IP67
  • Dimensioni: 200x150x50 mm
  • Serie: DS-3WF5000
  • Frequenza: 5 GHz
  • Velocità dati: fino a 500 Mbps
  • Standard: IEEE 802.11ac

Descrizione del prodotto

Bridge wireless DS-3WF5000-SI-5ACG/2P progettato per garantire una connessione stabile e ad alta velocità in ambienti elettrici complessi. Questo dispositivo è ideale per l'integrazione in reti wireless, offrendo prestazioni affidabili e facilità di installazione. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza, supporta protocolli avanzati per una comunicazione efficiente e sicura. La sua compattezza e versatilità lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, migliorando la connettività senza compromettere l'estetica o lo spazio disponibile. Descrizione del produttore: Dispositivo wireless bridge DS-3WF5000-SI-5ACG/2P progettato per garantire una connessione stabile e ad alta velocità tra due punti senza l’uso di cavi. Caratterizzato da un design compatto e resistente, è ideale per installazioni esterne grazie alla sua robustezza e affidabilità. Supporta la tecnologia 5ACG per una trasmissione dati efficiente e sicura, facilitando la connettività in ambienti complessi. La sua configurazione semplice e le prestazioni elevate lo rendono una soluzione versatile per reti wireless professionali.
DS-3WF5000-SI-5ACG/2P WIRELESS BRID