Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317200483
Cod. Produttore
317200483
Cod. EAN
6936422121365

Informazioni di prodotto

Bridge wireless esterno 5GHz 3km PoE in/out
Descrizione del produttore: Il dispositivo DS-3WF3000-EI-5AC/P è un punto di accesso WiFi operante sulla banda a 5 GHz, ideale per garantire una connessione wireless stabile e ad alte prestazioni. Supporta la connettività Ethernet con una porta dedicata e dispone di due porte LAN a 10/100 Mbps, offrendo versatilità nelle connessioni cablate. Questo prodotto è progettato per ambienti che richiedono un accesso affidabile e veloce alla rete, sfruttando la tecnologia radio avanzata per ottimizzare la copertura e la qualità del segnale. La combinazione di funzionalità wireless e cablate lo rende una soluzione efficace per la gestione delle reti elettriche e di comunicazione.

colore

Bianco

larghezza

90,8 mm

altezza

187,87 mm

profondità

57,87 mm

velocità di trasmissione max.

867 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

IEEE 802.11 a/c

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

2

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

grado di protezione (IP)

IP55

fissaggio al palo

banda di frequenza

5 GHz

adattatore per presa

Numero di AccessPoint supportati

4

Produttore

DS-3WF3000-EI-5AC/P WIFI 5GHZ PUNTO