›

DS-3WF20KS-S-5ACG WIRELESS BRIDGE W

Cod. Rexel HIK317200677
Cod. Produttore 317200677
Cod. EAN 6936422174392

Informazioni principali

  • Frequenza: 5 GHz
  • Velocità max: 867 Mbps
  • Portata wireless: 20 km
  • Protezione: IP55
  • Alimentazione: PoE 48V 0.25A
  • Guadagno antenna: 23 dBi
  • Interfaccia rete: 1x RJ45 1000 Mbps
  • Serie: DS-3WF20KS-S-5ACG

Descrizione del prodotto

Il dispositivo DS-3WF20KS-S-5ACG è un wireless bridge progettato per garantire una connessione stabile e ad alta velocità tra reti senza fili. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e performante, questo ponte wireless supporta trasmissioni dati efficienti e sicure. La sua tecnologia avanzata consente di estendere la copertura di rete in ambienti complessi, facilitando l'integrazione di sistemi di comunicazione senza la necessità di cablaggi aggiuntivi. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile e pratica per migliorare la connettività in ambito elettrico e di telecomunicazioni. Descrizione del produttore: Il DS-3WF20KS-S-5ACG è un wireless bridge a 5 GHz progettato per garantire una trasmissione dati wireless ad alta velocità fino a 867 Mbps e una portata fino a 20 km. Ideale per applicazioni in ambito sicurezza video wireless, trasporti, energia e copertura Wi-Fi in aree rurali, questo dispositivo supporta la tecnologia TDMA e offre un'interfaccia PoE standard per alimentazione e trasmissione dati. Con un'antenna ad alto guadagno di 23 dBi e un angolo di beamwidth di 10 gradi sia in orizzontale che verticale, assicura una trasmissione stabile e performante. La sua costruzione robusta con protezione IP55 permette l'installazione in esterni su pali, funzionando in un ampio intervallo di temperature da -40 a 65 °C. Dispone di un'interfaccia di rete Gigabit RJ45, supporta la sicurezza WPA2-PSK e include funzioni avanzate di gestione e sincronizzazione di rete via web. Il design compatto e leggero, con un diametro di 372,2 mm e un peso netto di 0,9 kg, facilita l'installazione e l'integrazione in vari contesti industriali e infrastrutturali.
DS-3WF20KS-S-5ACG WIRELESS BRIDGE W