Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317200386
Cod. Produttore
317200386
Cod. EAN
6942160496931

Informazioni di prodotto

Bridge wireless per ascensori 5GHz 500m
Descrizione del produttore: Il dispositivo HIK317200386 è un punto di accesso WiFi che opera nella banda di frequenza a 5 GHz, ideale per garantire connessioni wireless rapide e stabili. Supporta il protocollo radio avanzato ev011991 e dispone di una porta Ethernet per collegamenti cablati affidabili. Con due porte LAN a 10/100 Mbps, offre versatilità nella gestione delle reti locali. Questo prodotto è progettato per ambienti che richiedono elevate prestazioni di rete wireless, assicurando una copertura efficiente e una trasmissione dati ottimale.

colore

Altro

larghezza

90,8 mm

altezza

187,87 mm

profondità

57,87 mm

velocità di trasmissione max.

867 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

IEEE 802.11 a/c

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

2

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

grado di protezione (IP)

IP55

fissaggio al palo

banda di frequenza

5 GHz

adattatore per presa

Produttore

DS-3WF0EC-5ACT WIFI 5GHZ PUNTO PUNT