Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317200439
Cod. Produttore
317200439
Cod. EAN
6942160495736

Informazioni di prodotto

Bridge wireless per ascensori 2.4GHz 500m
Descrizione del produttore: Il dispositivo HIK317200439 è un punto di accesso WiFi che opera sulla banda di frequenza a 2.4 GHz, ideale per garantire una connessione wireless stabile ed efficiente. Dotato di connettività Ethernet con due porte LAN a 10/100 Mbps, supporta un'integrazione semplice e versatile nelle reti locali. Grazie al protocollo radio avanzato, assicura una trasmissione dati affidabile, rendendolo adatto per ambienti che richiedono un accesso wireless performante e continuo. La sua configurazione è studiata per ottimizzare la copertura e la qualità del segnale, migliorando l’esperienza di connessione in ambito domestico o professionale.

colore

Altro

larghezza

90,8 mm

altezza

187,87 mm

profondità

57,87 mm

velocità di trasmissione max.

300 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

IEEE 802.11 b/g/n

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

2

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

grado di protezione (IP)

IP55

fissaggio al palo

banda di frequenza

2,4 GHz

adattatore per presa

Produttore

DS-3WF0EC-2NT WIFI 2.4GHZ PUNTO PUN