Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317200007
Cod. Produttore
317200007
Cod. EAN
6931847147532

Informazioni di prodotto

Bridge wireless CPE 5 GHz per esterno fino 5 km

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3WF02C-5AC/O è un ponte radio esterno progettato per offrire prestazioni elevate nella trasmissione di segnali wireless a 5 GHz. Con due porte LAN a 10/100/1000 Mbps, questo dispositivo garantisce una connettività rapida e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono una rete veloce e stabile. Il design robusto e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono perfetto per ambienti esterni, assicurando una copertura ottimale e una protezione efficace contro le interferenze. La compatibilità con il protocollo IEEE 802.11 a/c e la capacità di Power over Ethernet (PoE) aggiungono ulteriore versatilità, permettendo un'installazione semplice e senza complicazioni. Con questo ponte radio, la tua rete wireless sarà sempre performante e pronta a soddisfare le esigenze di comunicazione moderne.

colore

Bianco

larghezza

92 mm

altezza

187 mm

profondità

58 mm

velocità di trasmissione max.

867 MEGABIT_SECONDO

adatto per montaggio a parete

managed

protocollo radio

IEEE 802.11 a/c

Ethernet

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

fissaggio al palo

banda di frequenza

5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

2

Numero di utenti

16

Numero di AccessPoint supportati

16

Produttore

DS-3WF02C-5AC/O PONTE RADIO EST. 5G