Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801029
Cod. Produttore
301801029
Cod. EAN
6954273656096

Informazioni di prodotto

Ponte Radio Wireless 2.4GHz 500m MIMO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il HIK301801029 è un ponte radio da interno progettato per garantire una connessione stabile e veloce. Questo dispositivo è dotato di tre porte LAN a 10/100 Mbps, permettendo di collegare più dispositivi in modo semplice ed efficace. La sua compatibilità con la banda di frequenza di 2,4 GHz e il protocollo radio IEEE 802.11 b/g/n lo rendono ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati affidabile. La struttura robusta e il design compatto facilitano l'installazione in vari ambienti, mentre la sua funzionalità assicura prestazioni elevate. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione efficiente e versatile per le proprie esigenze di rete.

colore

Altro

larghezza

150 mm

altezza

43,5 mm

profondità

150 mm

velocità di trasmissione max.

300 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

IEEE 802.11 b/g/n

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

3

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

fissaggio al palo

banda di frequenza

2,4 GHz

adattatore per presa

Produttore

DS-3WF01C-2N PONTE RADIO DA INTERNO