Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317200308
Cod. Produttore
317200308
Cod. EAN
6942160449531

Informazioni di prodotto

Access Point Wi-Fi 6 1800 Mbps da soffitto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello HIK317200308 è un dispositivo innovativo progettato per garantire una connessione Wi-Fi 6 di alta qualità. Con un'uscita Ethernet e una porta LAN a 10/100/1000 Mbps, questo apparecchio offre prestazioni elevate per le tue esigenze di rete. La sua installazione a soffitto lo rende ideale per ambienti commerciali e residenziali, ottimizzando lo spazio e garantendo una copertura uniforme. La tecnologia Wi-Fi 6 consente una maggiore velocità e capacità, rendendo questo dispositivo perfetto per gestire più dispositivi contemporaneamente senza compromettere la qualità della connessione. Con un design elegante e discreto, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo non solo funzionalità ma anche un'estetica raffinata. Sfrutta al massimo la tua rete con l'affidabilità e la velocità di questo dispositivo, ideale per streaming, giochi online e videoconferenze. La compatibilità con le tecnologie più recenti assicura che tu sia sempre un passo avanti.

colore

Bianco

larghezza

220 mm

altezza

220 mm

profondità

35 mm

velocità di trasmissione max.

1775 MEGABIT_SECONDO

adatto per montaggio a parete

managed

protocollo radio

Altro

Ethernet

Power over Ethernet

codifica

Altro

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

1

Adatto per montaggio a soffitto

Numero di utenti

256

Produttore

DS-3WAP622G-SI WI-FI 6 - SOFFITTO