Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317200304
Cod. Produttore
317200304
Cod. EAN
6942160449579

Informazioni di prodotto

Access Point wireless 1200 Mbps da parete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo HIK317200304 è un accessorio di rete progettato per offrire prestazioni elevate nel settore delle telecomunicazioni. Grazie alla sua capacità di supportare fino a due porte LAN a 10/100/1000 Mbps, questo dispositivo garantisce una connessione veloce e stabile per le esigenze di rete più impegnative. Con una banda di frequenza di 2,4 GHz e 5 GHz, si adatta perfettamente a diverse configurazioni di rete, fornendo una copertura Wi-Fi ottimale. È ideale per ambienti in cui è richiesta una connessione affidabile e rapida, come uffici e spazi commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un prodotto efficiente e di alta prestazione nel campo delle reti.

colore

Bianco

larghezza

86 mm

altezza

35 mm

profondità

86 mm

velocità di trasmissione max.

1167 MEGABIT_SECONDO

adatto per montaggio a parete

managed

protocollo radio

Altro

Ethernet

Power over Ethernet

codifica

WPA2

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

2

Numero di utenti

128