Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802186
Cod. Produttore
301802186
Cod. EAN
6931847120917

Informazioni di prodotto

Switch PoE Gigabit 12 Porte 240W L3 Managed

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3T3512P è uno switch di rete industriale progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti critici. Con 8 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps e 4 porte mini GBIC a 1000 Mbps, questo dispositivo offre una connettività versatile e ad alta velocità, ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati rapida e sicura. La tecnologia Power over Ethernet (PoE) consente di alimentare i dispositivi direttamente tramite il cavo di rete, semplificando l'installazione e riducendo il disordine di cavi. La robustezza e la qualità costruttiva dello switch ne fanno una scelta eccellente per ambienti industriali, dove la durabilità è fondamentale. Con un design compatto e funzionale, il DS-3T3512P si integra facilmente in qualsiasi infrastruttura di rete, assicurando un funzionamento ottimale e continuo.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

140 mm

altezza

52 mm

profondità

110 mm

max. potenza assorbita

250 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

4

Layer 3

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

1

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

240 W

Alimentatore ridondante

Produttore

DS-3T3512P SWITCH IND. MAN. 8 POE +