Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301803167
Cod. Produttore
301803167
Cod. EAN
6942160482910

Informazioni di prodotto

Switch PoE 8 porte Gigabit + 2 SFP Hi-PoE
Descrizione del produttore: Il modello HIK301803167 è un interruttore di rete altamente performante, progettato per garantire una connettività robusta e affidabile. Questo dispositivo è dotato di 8 porte RJ45 a 1000 Mbps, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati veloce e stabile. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Il design di questo interruttore è ottimizzato per l'installazione in ambienti professionali, permettendo una facile integrazione nei sistemi esistenti. Grazie alla sua capacità di gestire elevate velocità di trasmissione, è perfetto per reti aziendali che necessitano di prestazioni elevate. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di rete di alta qualità.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

197 mm

altezza

114,2 mm

profondità

42,2 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

8

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte GBIC a 1000 Mbps

2

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

110 W