Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801604
Cod. Produttore
301801604
Cod. EAN
6941264038375

Informazioni di prodotto

Switch PoE Gigabit 10 Porte 110W con SFP Industrial

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch DS-3T0510HP-E/HS è una soluzione avanzata per reti di comunicazione, progettato per garantire una connessione stabile e veloce. Dotato di otto porte RJ45 a 1000 Mbps, offre prestazioni elevate per il trasferimento dati. Le due porte mini GBIC a 1000 Mbps ampliano ulteriormente la versatilità del dispositivo, permettendo connessioni ottiche per applicazioni più complesse. Questo switch è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove l'affidabilità e la velocità sono fondamentali. La sua installazione su guida DIN facilita l'integrazione in armadi elettrici, ottimizzando lo spazio e garantendo un'organizzazione efficiente. Con un design robusto e una costruzione di alta qualità, questo switch è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

197 mm

altezza

114,2 mm

profondità

42,2 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

8

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

2

Layer 2

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

110 W

Produttore

DS-3T0510HP-E/HS SWITCH DIN GIGABIT