Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801603
Cod. Produttore
301801603
Cod. EAN
6941264038368

Informazioni di prodotto

Switch PoE 10 Porte 110W con SFP Industrial

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3T0310HP-E/HS SWITCH DIN GIGABIT è un dispositivo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle connessioni Ethernet. Dotato di una porta RJ45 a 1000 Mbps e otto porte RJ45 a 10/100 Mbps, questo switch offre una flessibilità senza pari per le configurazioni di rete. La presenza di una porta mini GBIC a 1000 Mbps consente ulteriori opzioni di espansione e connessione. La sua installazione è semplice grazie al design compatto per montaggio su guida DIN, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un grado di protezione adeguato, è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e un funzionamento senza problemi. Questo switch rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di rete efficienti e scalabili.

larghezza

197 mm

altezza

114,2 mm

profondità

42,2 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

110 W

Produttore

DS-3T0310HP-E/HS SWITCH DIN GIGABIT