Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801601
Cod. Produttore
301801601
Cod. EAN
6941264038344

Informazioni di prodotto

Switch PoE 6 Porte 60W con SFP Industrial

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo HIK301801601 è un interruttore di rete progettato per offrire prestazioni elevate nel campo della connettività. Dotato di una porta Ethernet di tipo RJ45, questo switch supporta una velocità di trasmissione di 10/100 Mbps su quattro porte, garantendo così una connessione rapida e affidabile per le vostre esigenze di rete. Inoltre, è presente una porta RJ45 a 1000 Mbps, ideale per applicazioni che richiedono una larghezza di banda maggiore. La configurazione del dispositivo è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi ambienti, rendendolo adatto per uffici e spazi commerciali. Grazie alla sua robustezza e alla qualità dei materiali, l'HIK301801601 assicura una lunga durata e un funzionamento ottimale nel tempo, contribuendo a una rete stabile e performante.

larghezza

158 mm

altezza

101,2 mm

profondità

31,6 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

4

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

60 W

Produttore

DS-3T0306HP-E/HS SWITCH DIN GIGABIT