Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801257
Cod. Produttore
301801257
Cod. EAN
6954273687748

Informazioni di prodotto

Switch Gigabit 48 Porte L3 con SFP+ 10G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E3756TF è un dispositivo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti di lavoro e commerciali. Con un totale di 48 porte RJ45, questo switch supporta una velocità di trasmissione di 10/100 Mbps, rendendolo ideale per reti che richiedono una connessione rapida e affidabile. Inoltre, è dotato di 8 porte mini GBIC a 10 Gbps e 24 porte mini GBIC a 1000 Mbps, offrendo una flessibilità senza pari per le configurazioni di rete. La sua costruzione robusta e il design efficiente assicurano una gestione ottimale del traffico dati, mentre le funzionalità avanzate di switching di livello 3 lo rendono perfetto per applicazioni aziendali complesse. Questo switch è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e performante per potenziare la propria rete.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

442,5 mm

altezza

44 mm

profondità

350 mm

max. potenza assorbita

55 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

24

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

24

Layer 2

numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps

8

Produttore

DS-3E3756TF SWITCH GIGABIT L3 48 PO