Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802316
Cod. Produttore
301802316
Cod. EAN
6931847162801

Informazioni di prodotto

Switch Gigabit 54 Porte L3 Full Managed con 10G SFP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E3754TF è uno switch core altamente performante, progettato per soddisfare le esigenze di reti moderne. Con 24 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, offre una connettività rapida e affidabile per dispositivi di rete. In aggiunta, dispone di 6 porte mini GBIC a 10 Gbps e 24 porte mini GBIC a 100/1000 Mbps, permettendo un'ulteriore espansione e flessibilità nella configurazione della rete. Questo switch è ideale per ambienti aziendali dove è richiesta una gestione efficiente del traffico dati. La sua capacità di supportare un'ampia gamma di velocità di trasmissione lo rende adatto per applicazioni che richiedono elevate prestazioni. La robustezza del design assicura una lunga durata nel tempo, mentre le opzioni di montaggio versatile garantiscono un'installazione semplice e rapida in qualsiasi ambiente.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

350 mm

max. potenza assorbita

75 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

24

Layer 2

Layer 3

gestibile

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

24

numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps

6

Produttore

DS-3E3754TF SWITCH CORE MAN 24 +24S