Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802315
Cod. Produttore
301802315
Cod. EAN
6931847161699

Informazioni di prodotto

Switch Gigabit 30 Porte L3 Full Managed con 10G SFP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E3730 SWITCH CORE MAN è un dispositivo di rete avanzato, progettato per garantire prestazioni elevate e una gestione efficiente dei dati. Con un totale di 24 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, questo switch offre una connettività robusta e veloce, ideale per ambienti aziendali e reti di grandi dimensioni. Inoltre, è dotato di 6 porte mini GBIC, che permettono l'integrazione di moduli ottici per una maggiore flessibilità e scalabilità della rete. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Questo switch è perfetto per gestire un traffico dati intenso e supporta una varietà di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nella gestione delle reti. Con un design compatto e funzionale, il DS-3E3730 è l'alleato perfetto per ottimizzare l'infrastruttura di rete.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

280 mm

max. potenza assorbita

75 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

24

Layer 2

Layer 3

numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps

6

Produttore

DS-3E3730 SWITCH CORE MAN 24GB +6 S