›

DS-3E1726-SI-16F8T2X SWITCH GIGABIT

Cod. Rexel HIK301803495
Cod. Produttore 301803495
Cod. EAN 6936422175795

Informazioni principali

  • 8 porte Gigabit RJ45 e 16 fibra
  • 2 porte 10G fibra ottica 10G
  • Protezione da sovratensioni 6 kV
  • Capacità switching 88 Gbps
  • Dimensioni (L×A×P) 440×44×221 mm
  • Consumo max 40 W
  • Supporto VLAN IEEE 802.1Q
  • Serie Smart Gigabit Pro

Descrizione del prodotto

Switch Gigabit DS-3E1726-SI-16F8T2X progettato per garantire elevate prestazioni di rete con connettività ad alta velocità. Ideale per ambienti che richiedono una gestione efficiente del traffico dati, offre porte multiple per collegamenti affidabili e stabili. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendolo una soluzione perfetta per infrastrutture di rete professionali. Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E1726-SI-16F8T2X di Hikvision è un dispositivo smart managed Gigabit progettato per una gestione e manutenzione semplici ed efficaci delle reti di sorveglianza. Dotato di 8 porte Gigabit RJ45, 16 porte Gigabit in fibra ottica e 2 porte 10G in fibra ottica, offre elevate capacità di connettività e flessibilità. Supporta funzionalità avanzate come la sicurezza delle porte, IP Source Guard, modalità di risparmio energetico personalizzabile, VLAN IEEE 802.1Q, prevenzione di loop STP/RSTP/ERPS con controllo delle tempeste, rilevamento dei cavi per individuare guasti e protezione da sovratensioni fino a 6 kV. Il dispositivo consente la gestione remota e il monitoraggio in tempo reale tramite software dedicati, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi di manutenzione della rete. La struttura in metallo garantisce robustezza, mentre le dimensioni compatte e il montaggio a rack lo rendono ideale per installazioni professionali. Tra le funzioni software sono incluse isolamento porte, aggregazione link, QoS per la qualità del servizio, controllo storm, DHCP snooping, ACL e monitoraggio diagnostico digitale per moduli ottici. Questo switch è progettato per garantire prestazioni elevate, sicurezza e affidabilità nelle reti di sorveglianza avanzate.
DS-3E1726-SI-16F8T2X SWITCH GIGABIT