Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802031
Cod. Produttore
301802031
Cod. EAN
6941264087441

Informazioni di prodotto

Switch PoE Gigabit 26 Porte 370W con SFP Smart Managed

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E1526P-SI di HIK è un dispositivo di rete altamente performante, progettato per garantire una connessione stabile e veloce. Con 24 porte RJ45 a 1000 Mbps, è ideale per ambienti che richiedono una gestione efficiente della larghezza di banda. Inoltre, è dotato di 2 porte mini GBIC a 1000 Mbps, offrendo flessibilità e possibilità di espansione. Questo switch è perfetto per reti aziendali o per applicazioni che necessitano di una trasmissione dati affidabile. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre l'interfaccia intuitiva facilita l'installazione e la configurazione. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere lo spazio.

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

221 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

24

max. potenza assorbita

400 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

2

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

370 W

Produttore

DS-3E1526P-SI SWITCH GIGABI SMART M