Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802030
Cod. Produttore
301802030
Cod. EAN
6941264087434

Informazioni di prodotto

Switch PoE Gigabit 18 Porte 225W con SFP Smart Managed

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E1518P-SI è una soluzione avanzata per le reti moderne, progettato per garantire prestazioni elevate e una connettività affidabile. Con 16 porte RJ45 a 1000 Mbps, offre una capacità di gestione dei dati senza precedenti, ideale per ambienti aziendali e professionali. Le due porte mini GBIC a 1000 Mbps consentono un'ulteriore espansione della rete, rendendo questo switch versatile e scalabile. Grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità, lo switch è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo un funzionamento continuo e stabile. La sua configurazione intuitiva e le funzionalità di gestione avanzate lo rendono perfetto per ottimizzare le prestazioni della rete, facilitando la gestione e il monitoraggio delle connessioni. Con questo switch, gli utenti possono godere di una rete veloce e sicura, in grado di supportare le crescenti esigenze di larghezza di banda delle applicazioni moderne.

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

220,8 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

16

max. potenza assorbita

250 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

2

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

225 W

Produttore

DS-3E1518P-SI SWITCH GIGABI SMART M