Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802748
Cod. Produttore
301802748
Cod. EAN
6942160430928

Informazioni di prodotto

Switch PoE L2 Unmanaged 18 Porte 230W con SFP
Descrizione del produttore: Scopri il DS-3E1518P-EI/M SWITCH, un dispositivo di rete progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità nel tuo ambiente di lavoro. Questo switch è dotato di 17 porte RJ45 a 1000 Mbps e 1 porta mini GBIC a 1000 Mbps, garantendo una connettività rapida e stabile per tutte le tue esigenze di rete. La sua compatibilità con Ethernet lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, dal settore commerciale a quello industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, il DS-3E1518P-EI/M SWITCH è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando longevità e prestazioni ottimali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di integrare facilmente il dispositivo nella tua infrastruttura esistente. Con un design compatto e funzionale, questo switch rappresenta una soluzione ideale per ottimizzare la tua rete e migliorare l'efficienza operativa.

tipo di montaggio

Incasso canale per apparecchi

larghezza

440 mm

altezza

220,8 mm

profondità

44 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

17

max. potenza assorbita

150 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

130 W