Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802029
Cod. Produttore
301802029
Cod. EAN
6941264087427

Informazioni di prodotto

Switch PoE Gigabit 10 Porte 110W con SFP Smart Managed

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E1510P-SI è uno switch gigabit smart progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità nel networking. Con otto porte RJ45 a 1000 Mbps, questo dispositivo è ideale per reti che richiedono una trasmissione dati rapida e stabile. La sua architettura consente una gestione efficiente del traffico, rendendolo perfetto per ambienti aziendali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il DS-3E1510P-SI garantisce una lunga durata e resistenza all'usura. La sua compatibilità con vari standard di rete assicura una facile integrazione in infrastrutture esistenti. Questo switch è un elemento fondamentale per ottimizzare la connettività e migliorare le prestazioni della rete, offrendo una soluzione pratica e scalabile per le esigenze di connessione.

larghezza

217,6 mm

altezza

27,8 mm

profondità

108,55 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

8

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte GBIC a 1000 Mbps

2

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

110 W

Produttore

DS-3E1510P-SI SWITCH GIGABIT SMART