›

DS-3E1510P-EI/M SWITCH SMART POE GI

Cod. Rexel HIK301803447
Cod. Produttore 301803447
Cod. EAN 6936422129637

Informazioni principali

  • 8 porte PoE Gigabit (8 PoE)
  • 2 porte Gigabit RJ45 (2 RJ45)
  • Budget PoE totale 60 W
  • Supporta standard IEEE 802.3af/at
  • Trasmissione PoE fino a 300 m
  • Protezione sovratensioni 6 kV
  • Dimensioni compatte 217.6×27.6×108.5 mm
  • Serie DS-3E1510P-EI/M

Descrizione del prodotto

Switch Smart PoE Gigabit DS-3E1510P-EI/M progettato per garantire elevate prestazioni di rete con funzionalità avanzate di alimentazione tramite Ethernet. Ideale per ambienti professionali che richiedono connettività affidabile e gestione efficiente dei dispositivi collegati. Questo switch combina velocità Gigabit con tecnologia PoE per alimentare dispositivi come telecamere IP, telefoni VoIP e punti di accesso wireless, semplificando l'installazione e riducendo la necessità di cablaggi separati. La sua struttura robusta e le capacità di gestione intelligente lo rendono una soluzione versatile per infrastrutture di rete moderne. Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E1510P-EI/M V2 di Hikvision è un dispositivo Smart PoE Gigabit con 8 porte PoE Gigabit e 2 porte Gigabit RJ45, progettato per facilitare la gestione e l'espansione delle reti di sorveglianza. Offre un budget di potenza PoE totale di 60 W, supporta gli standard IEEE 802.3af e 802.3at, e consente la trasmissione PoE a lunga distanza fino a 300 metri. Tra le funzionalità avanzate si annoverano il supporto VLAN 802.1Q, la prevenzione di loop STP/RSTP, il watchdog PoE per il riavvio automatico delle telecamere non rispondenti e la protezione contro sovratensioni fino a 6 kV. Lo switch supporta inoltre l’aggregazione di link statici per bilanciamento del carico e protezione delle porte, la rilevazione dei cavi difettosi, la gestione remota tramite software Hik-Partner Pro e Hik-Central Pro, e dispone di un’interfaccia metallica compatta con dimensioni di 217.6 × 27.6 × 108.5 mm. La sua alimentazione è a 54 V DC con consumo massimo di 65 W, adatto per installazioni a parete o su scrivania, garantendo affidabilità e sicurezza per reti professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

217,6 mm

altezza

27,6 mm

profondità

108,5 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

10

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

60 W

DS-3E1510P-EI/M SWITCH SMART POE GI