›

DS-3E1510P-EI/M-8P2F SWITCH POE GIG

Cod. Rexel HIK301803449
Cod. Produttore 301803449
Cod. EAN 6936422129644

Informazioni principali

  • Serie: DS-3E1510P-EI/M-8P2F
  • 8 porte Gigabit PoE + 2 fibre
  • Budget PoE totale 80 W
  • Potenza max per porta 30 W
  • Supporto VLAN 802.1Q
  • Protezione sovratensioni 6 kV
  • Trasmissione PoE fino a 300 m
  • Dimensioni 217,6×27,6×108,5 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E1510P-EI/M-8P2F è un dispositivo smart managed con 8 porte Gigabit PoE e 2 porte Gigabit in fibra ottica, progettato per una gestione semplice e un'installazione versatile sia da scrivania che a parete. Offre un budget di potenza PoE totale di 80 W, supporta gli standard IEEE 802.3af e 802.3at, e garantisce una potenza massima di 30 W per porta. È dotato di funzionalità avanzate come il supporto VLAN 802.1Q, PoE watchdog per il riavvio automatico delle telecamere non rispondenti, prevenzione dei loop STP/RSTP, isolamento delle porte per migliorare la sicurezza della rete e rilevamento guasti cavo. La trasmissione PoE può raggiungere fino a 300 metri, con protezione da sovratensioni fino a 6 kV. La struttura è in metallo compatto con dimensioni di 217,6 × 27,6 × 108,5 mm e un peso netto di 0,54 kg, garantendo affidabilità e robustezza per sistemi di videosorveglianza e reti di comunicazione.
DS-3E1510P-EI/M-8P2F SWITCH POE GIG