Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801784
Cod. Produttore
301801784
Cod. EAN
6941264052845

Informazioni di prodotto

Switch Gigabit 8 Porte Smart Managed

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch Gigabit Smart M di HIK301801784 rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di rete moderne. Dotato di 8 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni elevate e una connettività affidabile. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. Grazie alla sua capacità di gestire il traffico di rete in modo efficiente, è perfetto per piccole e medie imprese che richiedono una rete veloce e stabile. Il design intuitivo facilita l'installazione e la configurazione, permettendo una rapida integrazione nel sistema esistente. Con questo switch, è possibile ottimizzare le prestazioni della rete e supportare una varietà di applicazioni senza compromessi.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

170 mm

altezza

27,6 mm

profondità

93,1 mm

max. potenza assorbita

5 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

gestibile

Produttore

DS-3E1508-EI SWITCH GIGABIT SMART M