Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802017
Cod. Produttore
301802017
Cod. EAN
6941264078401

Informazioni di prodotto

Switch PoE 26 Porte 370W Smart Managed

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E1326P-SI è un dispositivo di rete avanzato progettato per ottimizzare la connettività. Dotato di 24 porte RJ45 a 10/100 Mbps, offre un'ampia capacità di collegamento per le vostre esigenze aziendali. Questo switch è ideale per ambienti che richiedono una gestione efficiente del traffico di rete, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. La sua compatibilità con l'Ethernet permette una facile integrazione in qualsiasi infrastruttura di rete esistente. La progettazione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata nel tempo, mentre la facilità di installazione rende questo dispositivo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di rete efficienti e performanti.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

221 mm

max. potenza assorbita

400 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

24

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

370 W

Produttore

DS-3E1326P-SI SWITCH SMART MAN 24 P