Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802218
Cod. Produttore
301802218
Cod. EAN
6931847173630

Informazioni di prodotto

Switch PoE 10 Porte 125W Smart Managed con SFP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E1310P-SI V2 è uno switch smart che offre un'eccellente soluzione per le reti. Con un totale di 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps, questo dispositivo è progettato per garantire una connettività affidabile e veloce per le vostre esigenze di rete. La sua robustezza e facilità d'uso lo rendono ideale per ambienti di lavoro dinamici, dove la gestione dei dati è cruciale. La compatibilità con Ethernet assicura che possa integrarsi facilmente in qualsiasi infrastruttura esistente, offrendo una soluzione versatile per la gestione della rete. Grazie al suo design efficiente, il DS-3E1310P-SI V2 è perfetto per ottimizzare le prestazioni della rete e migliorare la produttività. Con questo switch, la tua rete sarà sempre pronta a supportare le tue operazioni quotidiane.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

266 mm

altezza

44,5 mm

profondità

220,8 mm

max. potenza assorbita

150 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

125 W