Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802999
Cod. Produttore
301802999
Cod. EAN
6942160453408

Informazioni di prodotto

Switch PoE 8 porte Fast Ethernet
Descrizione del produttore: Il prodotto HIK301802999 è un interruttore di rete avanzato, progettato per ottimizzare la connettività della tua rete. Questo switch Ethernet offre un totale di 10 porte RJ45, di cui 8 supportano velocità di 10/100 Mbps e 2 sono dedicate a 1000 Mbps, garantendo prestazioni elevate e una rapida trasmissione dei dati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per ambienti di lavoro che richiedono una connessione affidabile e veloce. La sua installazione è semplice e intuitiva, rendendolo perfetto per chi cerca una soluzione efficace per espandere la propria rete. Con un design robusto e funzionalità avanzate, questo switch è la scelta perfetta per garantire una rete stabile e performante.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

217,6 mm

altezza

27,6 mm

profondità

108,5 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

2

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

60 W