›

DS-3E1310HP-EI SWITCH SMART HI-POE

Cod. Rexel HIK301803424
Cod. Produttore 301803424
Cod. EAN 6936422135867

Informazioni principali

  • Serie: DS-3E1310HP-EI
  • 8 porte PoE 100 Mbps RJ45
  • 2 porte Gigabit RJ45
  • Standard PoE: 802.3af/at/bt
  • Potenza porte 1-2: 90 W
  • Potenza porte 3-8: 30 W
  • Protezione sovratensione: 6 kV
  • Dimensioni: 217.6×27.8×103.35 mm

Descrizione del prodotto

Switch smart Hi-PoE DS-3E1310HP-EI progettato per garantire elevate prestazioni di rete con funzionalità avanzate. Questo dispositivo supporta la tecnologia Hi-PoE, permettendo l'alimentazione e la trasmissione dati su un unico cavo, ideale per installazioni efficienti e pulite. È adatto a reti professionali che richiedono affidabilità e gestione intelligente del traffico dati. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono una soluzione versatile per ambienti che necessitano di connettività stabile e veloce. Descrizione del produttore: Lo switch smart Hi-PoE DS-3E1310HP-EI di Hikvision è un dispositivo di rete progettato per offrire connettività efficiente e gestione semplificata. Dispone di 8 porte Fast Ethernet PoE a 100 Mbps e 2 porte Gigabit RJ45, supportando gli standard IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt per l'alimentazione PoE. Le prime due porte Hi-PoE erogano fino a 90 W ciascuna, mentre le restanti porte PoE supportano fino a 30 W, con un budget totale di 110 W. Il dispositivo consente una trasmissione a lunga distanza fino a 300 metri, ideale per telecamere AF/AT in modalità estesa. La protezione da sovratensioni fino a 6 kV garantisce affidabilità e sicurezza. La struttura in metallo con grado di protezione IP40 assicura robustezza e durabilità. Lo switch supporta funzionalità di gestione avanzate, tra cui monitoraggio della topologia di rete, rilevamento automatico e riavvio delle telecamere non rispondenti, gestione remota e aggiornamenti firmware via software dedicati, riducendo i costi di manutenzione e migliorando l’efficienza operativa. Dimensioni compatte e possibilità di installazione a parete o su scrivania completano le caratteristiche di questo switch professionale.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

217,6 mm

altezza

27,8 mm

profondità

103,35 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

2

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP40

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

110 W

DS-3E1310HP-EI SWITCH SMART HI-POE