Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801788
Cod. Produttore
301801788
Cod. EAN
6941264052883

Informazioni di prodotto

Switch PoE 9 Porte 110W Smart Managed

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E1309P-EI è un dispositivo di rete altamente performante, progettato per ottimizzare la connettività in ambienti aziendali e domestici. Dotato di 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps, offre una soluzione ideale per la gestione delle reti cablate, garantendo una trasmissione dati fluida e affidabile. Inoltre, è presente una porta RJ45 a 1000 Mbps, che consente di sfruttare al massimo le velocità di trasferimento per applicazioni che richiedono elevate prestazioni. Questo switch è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e durata nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto per vari scenari di utilizzo. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, migliorando l'efficienza della rete senza occupare spazio prezioso.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

170 mm

altezza

27,6 mm

profondità

93,1 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

110 W

Produttore

DS-3E1309P-EI SWITCH SMART MAN 8 PO