Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802983
Cod. Produttore
301802983
Cod. EAN
6942160449906

Informazioni di prodotto

Switch PoE L2 Smart Managed 6 Porte 60W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E1106P-EI è un innovativo switch PoE (Power over Ethernet) progettato per gestire in modo intelligente le connessioni di rete. Con un totale di sei porte RJ45 a 10/100 Mbps, questo dispositivo offre una soluzione efficiente per l'alimentazione e la trasmissione dei dati attraverso un singolo cavo. La sua capacità di supportare l'alimentazione via Ethernet lo rende ideale per applicazioni in ambito commerciale e residenziale, dove è fondamentale garantire una connessione stabile e sicura. Questo switch è particolarmente adatto per l'installazione in ambienti che richiedono un'ottimizzazione dello spazio e una riduzione dei cavi, consentendo di alimentare dispositivi come telecamere di sorveglianza, telefoni VoIP e access point wireless senza la necessità di un'alimentazione separata. La sua progettazione robusta e l'affidabilità delle prestazioni lo rendono un componente essenziale per qualsiasi rete moderna.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

121,1 mm

altezza

27,6 mm

profondità

83,1 mm

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

60 W

Produttore

DS-3E1106P-EI SMART MANAGED POE 10/