Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801787
Cod. Produttore
301801787
Cod. EAN
6941264052876

Informazioni di prodotto

Switch PoE 5 Porte 60W Fast Ethernet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch smart DS-3E1105P-EI rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di rete moderne, offrendo una configurazione efficiente e versatile. Dotato di 5 porte RJ45 a 10/100 Mbps, questo dispositivo garantisce una connettività rapida e stabile per una varietà di applicazioni. La sua robustezza e affidabilità lo rendono particolarmente adatto per ambienti di lavoro dinamici, dove la gestione dei dati è cruciale. Realizzato con materiali di alta qualità, lo switch è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata. La facilità di installazione e configurazione ne facilita l'integrazione in qualsiasi rete esistente, rendendolo una scelta intelligente per chi cerca prestazioni elevate senza complicazioni. Con un design compatto, si adatta perfettamente a spazi ridotti, mantenendo l’ordine e l'efficienza nel cablaggio.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

105 mm

altezza

27,6 mm

profondità

83,1 mm

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

5

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

60 W

Produttore

DS-3E1105P-EI SWITCH SMART MAN 4 PO