Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301803466
Cod. Produttore
301803466
Cod. EAN
6936422136017

Informazioni di prodotto

Switch PoE 26 porte Gigabit con 24 PoE e 2 SFP
Descrizione del produttore: Lo switch unmanaged DS-3E0526P-E/M è un dispositivo di rete progettato per garantire una connettività efficiente e stabile. Dispone di 24 porte RJ45 con velocità di trasmissione fino a 10/100/1000 Mbps, ideali per gestire traffico dati ad alta velocità in ambienti professionali. Inoltre, è dotato di 2 porte mini GBIC a 1000 Mbps che consentono l'espansione della rete tramite moduli ottici, offrendo flessibilità nelle connessioni a lunga distanza. Questo switch è semplice da installare e non richiede configurazioni complesse, rendendolo adatto per chi necessita di una soluzione plug-and-play affidabile per la gestione del traffico Ethernet.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

220,8 mm

max. potenza assorbita

250 W

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

24

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

2

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

225 W

Produttore

DS-3E0526P-E/M SWITCH UNMANAGED GIG