Prodotti / Datacom / Apparati attivi via cavo e wireless / Lan switch e hub ethernet /

Cod. Rexel
HIK301801428
Cod. Produttore
301801428
Cod. EAN
6941264023142

Informazioni di prodotto

Switch PoE Gigabit 26 Porte 225W con SFP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E0526P-E/M SWITCH GIGAB UNMAN24 è un interruttore di rete altamente performante, progettato per garantire una connessione rapida e affidabile. Con 24 porte RJ45 a 1000 Mbps, questo switch è ideale per ambienti di lavoro che richiedono una trasmissione dati veloce e senza interruzioni. È dotato anche di 2 porte mini GBIC a 1000 Mbps, offrendo maggiore flessibilità nelle configurazioni di rete. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'affidabilità senza pari, rendendolo perfetto per utilizzi in uffici o in ambienti industriali. La facilità di installazione e la gestione semplificata lo rendono una scelta ideale per chi cerca efficienza e prestazioni elevate. Questo switch supporta una varietà di applicazioni, dal networking di base fino a configurazioni più avanzate, garantendo sempre prestazioni ottimali.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

220,8 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

24

max. potenza assorbita

250 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

2

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

225 W

Produttore

DS-3E0526P-E/M SWITCH GIGAB UNMAN 2